DONGIL RUBBER BELT
DONGIL RUBBER BELTの 伝導部品
DONGIL RUBBER BELTの ベルト
DONGIL RUBBER BELTの Vベルト(省エネ)
結合ベルト 3Vシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04431116
品番
3V1250*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
(ベルト)ゴム
有効外周長さ(inch)
125
種類
Vベルト
ベルト高さ(mm)
10.5
ベルト上幅(mm)
102.2
角度(°)
40
リブ本数
10
ベルト形
3V(結合)
種別
3V(結合)
質量(kg)
3.702
使用温度範囲(℃)
-30〜90
材質(ベルト)
ゴム
最小プーリ径(mm)
67
関連資料:
(0.11MB)