DONGIL RUBBER BELT
DONGIL RUBBER BELTの 伝導部品
DONGIL RUBBER BELTの ベルト
DONGIL RUBBER BELTの Vベルト(省エネ)
結合ベルト 8Vシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04431229
品番
8V1400*4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
種別
8V(結合)
材質
(ベルト)ゴム
質量(kg)
10.034
有効外周長さ(inch)
140
種類
Vベルト
ベルト高さ(mm)
24.7
使用温度範囲(℃)
-30〜90
ベルト上幅(mm)
111.7
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
リブ本数
4
最小プーリ径(mm)
315
ベルト形
8V(結合)
関連資料:
(0.11MB)