HiKOKI(旧:日立工機)
パイプソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
04431369
品番
CR22Y
参考基準価格(税別)
¥102,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能
ブレードホルダの強度が約1.5倍
モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
用途
解体、設備工事
電圧(V)
単相100
コード長さ(m)
2心・2.5
消費電力(W)
1150
ストローク量(mm)
26
切断能力(mm)パイプ
鋼管・ステンレスパイプ:外径216
無負荷ストローク数(min
-1
)
800~2000
切断能力(mm)
鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216
モーター
単相直巻整流子モーター
寸法(mm)
491×106×101
質量(kg)
4.1
付属品
湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ
電流(A)
12
関連資料:
(0.83MB)