HK10-10MC 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 04431922

HK10-10MC 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 04431922
HK10-10MC 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 04431922

紅白ロッド ケース付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
テープ長さ(m)10
内容量1式注文コード04431922品番HK10-10MC
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

持ち運びに便利な専用巻取りケース付き。
耐久性に優れたガラス繊維製、表面に反射防止加工の施されたテープはちらつきがなく、表面にキズがつきにくい素材。
60巾は近距離での使用や持ち運ぶことの多い現場向け。
100巾は数字も大きく見やすいバランスのとれた商品。
120巾はもっとも数字が大きく見やすいので遠距離撮影におすすめ。

用途
現場記録写真撮影用巻尺。工事現場での撮影、災害時の被害箇所撮影等で撮影対象物のサイズを証明します。
サイズ
M
テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
100
間隔(m)
紅白(表):1、紅白(裏):0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする