400-43.100 QUICK-TEST(クイックテスト) 圧力計直結コネクター オーツカ 04435896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400-43.100 QUICK-TEST(クイックテスト) 圧力計直結コネクター オーツカ 04435896
400-43.100 QUICK-TEST(クイックテスト) 圧力計直結コネクター オーツカ 04435896

QUICK-TEST(クイックテスト) 圧力計直結コネクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)48
寸法HEX(mm)22
材質ステンレス(SUS304相当)
内容量1個注文コード04435896品番400-43.100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,853
販売価格(税別)
¥18,957

カップリングと圧力計を直接接続する事により、高圧ホース使用時に比べて応答性に優れ、サージ圧の測定に適しております。

材質
ステンレス(SUS304相当)
T
G3/8
質量(g)
75
寸法H(mm)
48
寸法HEX(mm)
22
注意
※使用方法、使用条件、注意事項などはメーカーホームページをご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする