曜日別特売
CHHM3-6100SK-AV-6/A サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付・屋外) 住友重機械工業 04435935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付・屋外)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
減速比6
枠番6100SK
ブレーキブレーキなし
内容量1台注文コード04435935品番CHHM3-6100SK-AV-6/A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,000

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプギヤモータ取付け方法脚付減速比6ブレーキブレーキなしモーター容量(kW)2.2シリーズ6000SKシリーズモータ容量記号3低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6100SKモータータイプインバータモータ(屋外)モーター極数(P)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする