曜日別特売
- 【AC滅菌】シリコンチューブ 1m入 アズワン 04436849

【AC滅菌】シリコンチューブ 1m入

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番6-586-20-55
内容量1本注文コード04436849品番-
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739
内径×外径(Φmm)
6×8
肉厚(mm)
1
アズワン品番
6-586-20-55
仕様
Φ6×8mm ※製品は1m/袋です。※オートクレーブ滅菌済み商品
材質
シリコンゴム
注意
※製品は1m/袋です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする