- 回転数(min-1[r.p.m])
- 5~300
- 最大トルク(N・m)
- 0.784(8.0kgf・cm)
- アズワン品番
- 1-5473-24-28
- 付属品
- アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)
- 寸法(mm)
- 98×155×164
- 質量(kg)
- 2.8
- タイプ
- タイマータイプ
- 電源
- AC100V 50/60Hz 45W
- モーター
- DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
- 機能
- 正転/逆転切り換え機能
- チャック
- Φ8mm用コレット型手締めチャック
- 回転制御
- スピードフィードバック制御
- 安全機能
- サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
- タイマー機能
- ON/OFFタイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、自動反転時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)