曜日別特売
18800BHP9.5E65 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm アズワン 04437242

18800BHP9.5E65 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm アズワン 04437242
18800BHP9.5E65 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm アズワン 04437242
18800BHP9.5E65 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm アズワン 04437242
18800BHP9.5E65 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm アズワン 04437242
18800BHP9.5E65 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm アズワン 04437242
18800BHP9.5E65 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm アズワン 04437242
18800BHP9.5E65 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm アズワン 04437242

グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は材質・アズワン品番など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
ブチルゴム(パウダーフリー)
アズワン品番
67-8740-79-22
注文コード
04437242
品番
18800BHP9.5E65
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

CoC証明書が同梱されいます。
パウダーフリー(クリーンルーム内、電池・半導体分野等におすすめ)※装着前にパウダーふき取りの必要がありません。液体、気体に対する優れた不浸透性柔軟性があるためグローブボックス内の細かな作業に好適帯電防止機能

材質
ブチルゴム(パウダーフリー)
寸法(inch)
ハンドサイズ:9.5
アズワン品番
67-8740-79-22
カフ寸法(mm)
Φ8インチ(約Φ203mm)
仕様
8インチ 厚0.6 ハンド9.5 CoC証明書付 ※厚さ0.6mm ※平手(左右同一) ※フランス製 ※クリーンルーム仕様
長さ(mm)
800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする