曜日別特売
97800Y8.5E45 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm アズワン 04438608

97800Y8.5E45 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm アズワン 04438608
97800Y8.5E45 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm アズワン 04438608
97800Y8.5E45 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm アズワン 04438608
97800Y8.5E45 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm アズワン 04438608
97800Y8.5E45 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm アズワン 04438608
97800Y8.5E45 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm アズワン 04438608

グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は材質・アズワン品番など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
ハイパロン(CSM)
アズワン品番
67-8740-83-22
注文コード
04438608
品番
97800Y8.5E45
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

CoC証明書が同梱されいます。
耐薬品性電離放射線、オゾン、UV耐性優れた強度を有します。

材質
ハイパロン(CSM)
寸法(inch)
ハンドサイズ:8.5
アズワン品番
67-8740-83-22
カフ寸法(mm)
Φ10インチ(約Φ254mm)
仕様
グローブボックス/アイソレーター用ハイパロン CSM 手袋 10インチ CoC証明書付 ※厚さ0.4mm ※平手(左右同一) ※フランス製
長さ(mm)
800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする