- 【AC滅菌】シリコンチューブ 1m入 アズワン 04438696

【AC滅菌】シリコンチューブ 1m入

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番6-586-26-55
内容量1本注文コード04438696品番-
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
内径×外径(Φmm)
7×10
肉厚(mm)
1.5
アズワン品番
6-586-26-55
仕様
Φ7×10mm ※製品は1m/袋です。※オートクレーブ滅菌済み商品
材質
シリコンゴム
注意
※製品は1m/袋です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする