曜日別特売
KM-108-ask 包丁殺菌庫 キンキラー 8本差し 460×135×510mm アズワン 04438852

KM-108-ask 包丁殺菌庫 キンキラー 8本差し 460×135×510mm アズワン 04438852
KM-108-ask 包丁殺菌庫 キンキラー 8本差し 460×135×510mm アズワン 04438852
KM-108-ask 包丁殺菌庫 キンキラー 8本差し 460×135×510mm アズワン 04438852
KM-108-ask 包丁殺菌庫 キンキラー 8本差し 460×135×510mm アズワン 04438852
KM-108-ask 包丁殺菌庫 キンキラー 8本差し 460×135×510mm アズワン 04438852

包丁殺菌庫 キンキラー 8本差し 460×135×510mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
04438852
品番
KM-108-ask
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

乱反射で包丁をしっかり殺菌し、安全に保管します。
グロー球不使用タイプです。
開けるとランプが消え、閉めると自動で点灯します。
壁にかけ、コンセントに差すだけで設置が可能です。
短時間で刃や柄に付着した菌やウイルスを殺菌します。
施設や飲食店などにおける食中毒対策や感染症対策に適しています。
錆に強いSUS304製です。

材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
7
消費電力(W)
13/11
電源
AC100V 50/60Hz
殺菌灯
10W(GL-10 )
収納本数(本)
包丁8本(刃渡り320mmまで)
外寸法(mm)
460×135×510
アズワン品番
4-7985-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする