曜日別特売
ASRC-1D デジタル残留塩素計 アズワン 04439317

ASRC-1D デジタル残留塩素計 アズワン 04439317
ASRC-1D デジタル残留塩素計 アズワン 04439317
ASRC-1D デジタル残留塩素計 アズワン 04439317
ASRC-1D デジタル残留塩素計 アズワン 04439317

デジタル残留塩素計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
04439317
品番
ASRC-1D
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能です。
DPD方式により残留塩素を検出します。
水が飛散しても安心な防滴仕様です。(IPX4準拠)
150件の測定結果が保存でき、呼び出し機能で確認が可能です。
電池の消費を抑える「オートパワーオフ機能」搭載しています。
ビル・マンション・公共施設・工場・プール等の生活環境での水の残留塩素測定に適しています。

付属品
遊離残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-1)×1、全残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-4)×1、蒸留水50mL×1、テストボトル(DPD-B01)×3、計量カップ×1、クリーニング用布×1、収納ケース×1、単4形乾電池 × 4本(お試し用)、取扱説明書
質量(g)
170(電池含む)
電源
単4(1.5V)乾電池×4個(テスト用付属)
測定範囲(mg/L)
0.00~5.00
測定項目
遊離残留塩素、全残留塩素
測定方式
DPD方式
測定精度
±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)
検水量
10mL
光源
LED、波長525nm
電池寿命(時間)
約40(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲
0~+50℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
0~+50℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)
アズワン品番
4-7274-01
防水性
IPX4準拠(テストボトル装着時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×135×65
分解能(mg/L)
0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オートパワーオフ(10分)機能付き

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする