曜日別特売
SM-101N トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ 出荷前バリデーション付 SMシリーズ アズワン 04439518

SM-101N トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ 出荷前バリデーション付 SMシリーズ アズワン 04439518
SM-101N トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ 出荷前バリデーション付 SMシリーズ アズワン 04439518
SM-101N トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ 出荷前バリデーション付 SMシリーズ アズワン 04439518
SM-101N トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ 出荷前バリデーション付 SMシリーズ アズワン 04439518
SM-101N トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ 出荷前バリデーション付 SMシリーズ アズワン 04439518
SM-101N トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ 出荷前バリデーション付 SMシリーズ アズワン 04439518

トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ 出荷前バリデーション付 SMシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
この商品は回転数など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
回転数(min-1[r.p.m])
50~3000
注文コード
04439518
品番
SM-101N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥177,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。
スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。
正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。
ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。
チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。
撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)
フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。

回転数(min-1[r.p.m])
50~3000
最大トルク(N・m)
0.098(1.0kgf・cm)
アズワン品番
1-5472-21-28
付属品
アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)
寸法(mm)
98×155×164
質量(kg)
2.8
タイプ
スタンダードタイプ
電源
AC100V 50/60Hz 45W
モーター
DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能
正転/逆転切り換え機能
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御
スピードフィードバック制御
安全機能
サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンド(5-5379-01)は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする