アズワン
グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
ハイパロン(CSM)
アズワン品番
67-8740-82-22
注文コード
04439929
品番
18800Y8.5E45
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
CoC証明書が同梱されいます。
耐薬品性電離放射線、オゾン、UV耐性優れた強度を有します。
材質
ハイパロン(CSM)
寸法(inch)
ハンドサイズ:8.5
アズワン品番
67-8740-82-22
カフ寸法(mm)
Φ8インチ(約Φ203mm)
仕様
グローブボックス/アイソレーター用ハイパロン CSM 手袋 8インチ CoC証明書付 ※厚さ0.4mm ※平手(左右同一) ※フランス製
長さ(mm)
800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000