アズワン
【AC滅菌】シリコンチューブ 1m入
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
6-586-37-55
6-586-07-55
6-586-10-55
6-586-12-55
6-586-14-55
6-586-20-55
6-586-22-55
6-586-26-55
6-586-37-55
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04440182
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内径×外径(Φmm)
12×16
肉厚(mm)
2
アズワン品番
6-586-37-55
仕様
Φ12×16mm ※製品は1m/袋です。※オートクレーブ滅菌済み商品
材質
シリコンゴム
注意
※製品は1m/袋です。