シンエイ[店舗什器・備品]
キャスター付きスタンド Lスタンドスリム用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04440288
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
キャスター付きパネルスタンドなので毎日の移動も簡単。キャスターストッパー付き(2個)なので安心です。B1・A1サイズに対応しています。
仕様
屋内用
材質
スチール
質量(kg)
7.2
奥行(mm)
600
適合サイズ(mm)
【幅】550~【高さ】~1515
注意
※パネル厚みは35ミリまでです。パネルは商品に含まれておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750