CNVM01-506H-CB-25/JDNSLB アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業 04441614

CNVM01-506H-CB-25/JDNSLB アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業 04441614
CNVM01-506H-CB-25/JDNSLB アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業 04441614

アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台減速比25注文コード04441614品番CNVM01-506H-CB-25/JDNSLB
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

出力(kW)0.1電源単相減速比25取付方式フランジ取付ブレーキ枠番506H種類ギヤモータモーターCB出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz15.6・13回転数(r/min)(50Hz/60Hz)58/70出力軸許容ラジアル荷重〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1180・1180モータ容量記号1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする