曜日別特売
- PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] 04442230

- PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] 04442230
- PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] 04442230
- PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] 04442230
- PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] 04442230
- PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] 04442230
- PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] 04442230

PG-Aサイン B0サイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品はタイプ・色など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
片面用
色
シルバー
注文コード
04442230
品番
-
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

パネルは使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップを使用しています。低価格、短納期、国内製造品の超定番Aサインシリーズです。国内製造品だから安心の高品質です。

質量(kg)
13.5
色
シルバー
タイプ
片面用
仕様
屋内用
材質
フレーム:アルミ・脚部:アルミ・表面カバー:アクリル・バックボード:ハードボード
サイズ
B0
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,300/税込¥3,630
北海道地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする