作新工業
ニューライト フィルム
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
基材厚さ(mm)
0.1
0.1
0.15
0.2
0.3
長さ(m)
50
20
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04442650
品番
♯10AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ニューライトフィルム(超高分子量ポリエチレン)は、工業用フィルムです。
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
静電防止タイプになります。
用途
摺動スラストワッシャー等
質量(kg)
2.16
長さ(m)
50
基材厚さ(mm)
0.1
仕様
♯10AS-50
幅(mm)
350
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※特に、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途におきましては、適合性を適切に評価・判断してください。