♯20AS ニューライト フィルム 作新工業 04442677

ニューライト フィルム

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可お客様組立品32日以内出荷とは
基材厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
内容量1巻注文コード04442677品番♯20AS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

ニューライトフィルム(超高分子量ポリエチレン)は、工業用フィルムです。
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
静電防止タイプになります。

用途
摺動スラストワッシャー等
質量(kg)
3.913
長さ(m)
50
基材厚さ(mm)
0.2
仕様
♯20AS-50
幅(mm)
350
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※特に、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途におきましては、適合性を適切に評価・判断してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする