TAN-978-9 人工芝マット TASSCOM 04448776

TAN-978-9 人工芝マット TASSCOM 04448776
TAN-978-9 人工芝マット TASSCOM 04448776
TAN-978-9 人工芝マット TASSCOM 04448776
TAN-978-9 人工芝マット TASSCOM 04448776
TAN-978-9 人工芝マット TASSCOM 04448776
TAN-978-9 人工芝マット TASSCOM 04448776
TAN-978-9 人工芝マット TASSCOM 04448776
TAN-978-9 人工芝マット TASSCOM 04448776
TAN-978-9 人工芝マット TASSCOM 04448776
TAN-978-9 人工芝マット TASSCOM 04448776

人工芝マット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04448776
品番
TAN-978-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

敷くだけでお庭を彩る人工芝マットです。
裏側には防草シートが付いており、雑草の手入れにも役立ちます。

トラスコ品番
545-5867
材質
草部:ポリプロピレン、草部:ポリエチレン、シート:ポリエステル、シート強化加工(芝生裏):ナイロン
幅(mm)
330
色
グリーン
高さ(mm)
13
タイプ
シート型
奥行(mm)
330
短辺(mm)
330

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする