住友重機械工業
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
減速比
15
15
15
11
13
17
21
25
29
35
43
51
6
8
3
5
59
71
87
145
175
215
255
295
355
435
105
125
103
119
559
649
731
1003
841
出力(kW)
0.55
0.1
0.2
0.25
0.4
0.55
取付方式
脚取付
脚取付
フランジ取付
全434種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04458895
品番
CNHM08-5087-B-15/J2ASLB
参考基準価格(税別)
¥135,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
出力(kW)
0.55
電源
三相
減速比
15
取付方式
脚取付
使用環境
屋外形
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
5087
種類
ギヤモータ
モータ容量記号
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。