曜日別特売
CNHM02-506H-AV-17/J2AALB アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形) 住友重機械工業 04476474

CNHM02-506H-AV-17/J2AALB アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形) 住友重機械工業 04476474
CNHM02-506H-AV-17/J2AALB アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形) 住友重機械工業 04476474

アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
減速比17
17
11
13
15
21
25
29
35
43
51
6
8
3
5
59
71
87
103
119
145
175
215
255
295
355
559
649
731
435
1003
841
出力(kW)0.2
取付方式脚取付
内容量1台注文コード04476474品番CNHM02-506H-AV-17/J2AALB
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

出力(kW)0.2電源三相減速比17取付方式脚取付使用環境屋外形ブレーキ枠番506H種類ギヤモータモータ容量記号2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする