※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35〜49HRC位の高硬度のねじ立てに適しています。 高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35〜48HRC位の高硬度のねじ立てに適しています。
今までは通常のスパイラルタップを使用していましたが、すぐに摩耗して切れなくなるので購入しました。通常のタップでネジを切った後の仕上げ用として使えば長持ちさせることが出来そうです。