A7R15CB アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業 04480656

A7R15CB アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業 04480656
A7R15CB アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業 04480656
A7R15CB アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業 04480656

アステロ レバーシブルモーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は電圧・出力・内容量など79種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電圧(V)
200/200
出力(kW)
0.015
注文コード
04480656
品番
A7R15CB
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥19,030
販売価格(税別)
¥17,300

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

電圧(V)
200/200
ブレーキ
電磁ブレーキ付
質量(kg)
1.3
出力(kW)
0.015
種類
レバーシブルモーター
取付方式
フランジ取付
周波数(Hz)
50/60
電源
単相
コンデンサ容量(μF)
1.5
角寸法
□70mm
定格電流(A)
0.22/0.22
モーター極数(P)
4
回転速度(min-1[r.p.m])
1250/1550
始動方式
コンデンサ運転

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする