画像準備中

難削材用タップ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04480673 品番EH-HT P5 M16×2.0 5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,040
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35〜49HRC位の高硬度のねじ立てに適しています。

シャンク径d(Φmm)12.5 材質コバルトハイス ねじの種類M ピッチ2 トラスコ品番133-0021 形状M6以下は突き出しセンタになります。 刃径16 全長(mm)95 等級P5 溝数4 被削材高炭素鋼、合金鋼 ねじ長さ(mm)32 ねじ径(mm)M16 食付き部の山数5P 食付5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04481005
2013-09-27
用途:
合金工具鋼にネジを切るのに使用します。

今までは通常のスパイラルタップを使用していましたが、すぐに摩耗して切れなくなるので
購入しました。

通常のタップでネジを切った後の仕上げ用として使えば長持ちさせることが出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする