※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EH-HT P3 M6 X1  5P 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ) 04480996 EH-HT P3 M6 X1  5P 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ) 04480996

難削材用ハンドタップ EH-HT

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M6 注文コード04480996 品番EH-HT P3 M6 X1 5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は呼び寸法・ねじ径・内容量など97種類から選べます 他の種類を見る

高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35〜54HRC位の高硬度のねじ立てに適しています。

ねじ径M6 ピッチ(mm)1 ねじの種類M 材質コバルトハイス(HCC-Co) 用途調質鋼(35〜45HRC)・工具鋼の加工 トラスコ品番132-9928 形状M6以下は突き出しセンタになります。 ピッチ1 等級P3 溝数3 被削材高炭素鋼、合金鋼 ねじ長さ(mm)19 全長L(mm)62 タップの種類直溝タップ タップの等級P級 寸法l(mm)19 めねじの種類メートルねじ めねじの等級6H、旧JIS2級 シャンク径d(Φmm)6 食付5 寸法k(mm)4.5 寸法lk(mm)7 シャンク径(mm)6 メーカー商品コードETHR6.0M5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04480996 EH-HT P3 M6 X1 5P 02268367 EH-HT P3 M6X1 5P 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ) 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ) 1本 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02233796
2020-10-22
用途:
厚さ6mmのsus材作業時

通り穴のタップ作業に使用しましたがサクサク加工出来ます、切粉が下に落ちるので戻す必要がなく楽です。上げる時に切粉が付いていると噛んで折れる事があるので注意が必要。

対象商品:
02268367
2016-06-10
用途:
SUS等 難削材の加工

レギュラータップよりは加工がしやすい

対象商品:
02233857
2017-04-29
用途:
ステンレス(SUS304)のタップ立てに
Gardenfield 様

ステンレスはねばいので、加工には苦労するが、これは、真鍮にタップを立てているかのように、苦も無く作業できた。“ステンレス用”と謳っている物よりずっと良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする