曜日別特売
EH-HT M6 X1   (2.5P)P3 難削材用タップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04481005

EH-HT M6 X1   (2.5P)P3 難削材用タップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04481005
EH-HT M6 X1   (2.5P)P3 難削材用タップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04481005

難削材用タップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード04481005品番EH-HT M6 X1 (2.5P)P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,440

高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~49HRC位の高硬度のねじ立てに適しています。
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~55HRC位の高硬度のねじ立てに適しています。

シャンク径d(Φmm)6寸法k(mm)4.5寸法l(mm)19寸法lk(mm)7全長L(mm)62ねじ径M6材質コバルトハイス(HCC-Co)ねじの種類Mピッチ1ピッチ(mm)1形状M6以下は突き出しセンタになります。等級P3溝数3被削材高炭素鋼、合金鋼ねじ長さ(mm)19タップの種類直溝タップタップの等級P級めねじの種類メートルねじめねじの等級6H、旧JIS2級食付2.5シャンク径(mm)6メーカー商品コードETHR6.0M1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04481005
2013-09-27
用途: 合金工具鋼にネジを切るのに使用します。

今までは通常のスパイラルタップを使用していましたが、すぐに摩耗して切れなくなるので
購入しました。
通常のタップでネジを切った後の仕上げ用として使えば長持ちさせることが出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする