※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EH-PO P3 M5 X 0.8 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04481224 EH-PO P3 M5 X 0.8 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04481224

難削材用ポイントタップ EH-PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5×0.8 注文コード04481224 品番EH-PO P3 M5 X 0.8
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は呼び寸法・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M 材質HSS-Co 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:83 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M5×0.8 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)4.28 山数0.8 ねじ長さ(mm)13 呼び5 全長L(mm)60 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付4.5P シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)22 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードEPHMR5.0K シャンク四角部幅(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする