YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M6×1
全長(mm)
62
注文コード
04481452
品番
F-SL P2 M6×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,130
この商品は
呼び寸法・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6×1
食付
5P
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(mm)
6
溝数
3
材質
ハイス_HSS
表面処理
コーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
通り穴加工用
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
1
等級
P2
ねじの種類
M
メーカー商品コード
VFSHMQ6.0ML
突き出しセンタ有無
有
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04481452
F-SL P2 M6×1
02264282
F-SL P2 M6 × 1
高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました