曜日別特売
STC-150GNU SW-4【ワケあり】 プレート式  旋回、車輪ストッパー付、ウレタン(B入り)車 ナンシン 04517672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STC-150GNU SW-4【ワケあり】 プレート式  旋回、車輪ストッパー付、ウレタン(B入り)車 ナンシン 04517672
STC-150GNU SW-4【ワケあり】 プレート式  旋回、車輪ストッパー付、ウレタン(B入り)車 ナンシン 04517672

プレート式 旋回、車輪ストッパー付、ウレタン(B入り)車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04517672
品番
STC-150GNU SW-4【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)アウトレット
¥7,898¥6,398
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
80×80(75×75)
取付高(mm)
190
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
産業用キャスター
形状
旋回・車輪ストッパー付
材質(車輪)
樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングル&旋回ストッパー
偏心E(mm)
40
始動力(daN)
7.2
旋回始動力(daN)
38.4
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする