- 用途
- 製品サイズ(cm)
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 材質
- 【芝】ポリエチレン、ポリプロピレン【基布】ポリプロピレン【ベース・ネジ】ポリプロピレン
- 質量(g)
- 190
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 幅(mm)
- 300
- 高さ(mm)
- 24
- 長さ(m)
- 0.3
- 奥行(mm)
- 300
- 枚数
- アパート・マンションなど(ベランダの広さ:1.62m2 90×180cm):18枚、マンション・都市部戸建など(ベランダの広さ:3.24m2 120×270cm):36枚、戸建など(ベランダの広さ:4.86m2 180×270cm):54枚
- パイル長(mm)
- 24