曜日別特売
THP-10CV【ワケあり】 ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー TRUSCO 04517882

THP-10CV【ワケあり】 ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー TRUSCO 04517882
THP-10CV【ワケあり】 ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー TRUSCO 04517882

ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は適合機種・幅など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合機種
THP-10-48N、THP-10-510N、THP-10-612N
幅(mm)
211
注文コード
04517882
品番
THP-10CV【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,690販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥12,980

ハンドパレットトラックのステアリングホイール部に取り付ける安全カバーです。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
トラスコ品番
692-0145
適合機種
THP-10-48N、THP-10-510N、THP-10-612N
幅(mm)
211
高さ(mm)
115
付属品
抑え板×1、Uナット×4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール
奥行(mm)
127
注意
※指定のハンドパレットトラック以外には取り付けできません。
※指定のハンドパレットトラックでもパーキングブレーキ付には取り付けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする