スリーピース
DCギアドモータ TP-3641AB-CMタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
減速比
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
減速比
180
注文コード
04518171
品番
TP-3641AB-CM-180-H00-24【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,110
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
19,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
減速比
180
質量(g)
535
寸法L(mm)
42
段数
(ギア)4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ドライバ内蔵
寸法(mm)
ギア:□60
種類
ギヤードモーター
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
13.5
電源
直流
寸法(Φmm)
(モーター部)36
許容スラスト荷重(N)
29.4
許容ラジアル荷重(N)
39.2
定格トルク(mN・m)
2254
許容トルク(mN・m)
2450
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
3675(37.5)