Panasonic(パナソニック)
客席誘導灯LEDランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04518198
品番
FK91170J【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,598
¥
3,698
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.03
消費電力(W)
1
入力電流(A)
0.04
電球の種類
LED
注意
※ランプのみの販売です。