6.0mm【ワケあり】 ビニロン金剛打ロープ 愛和産業 04518347

ビニロン金剛打ロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は太さ・巻種類・質量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
太さ(mm)
6
巻種類
ロープ巻
質量(kg/巻)
約5.0
注文コード
04518347
品番
6.0mm【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,980¥15,980

ビニロン(クレモナ)使用の12打(金剛打)ロープです。
耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。
ビニロンは吸水・吸湿することで収縮する特徴がありますのでテントシートの張込に適しております。

用途
テントシートの張込・旗ポスターの固定など
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
巻種類
ロープ巻
太さ(mm)
6
質量(kg/巻)
約5.0
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
白
1巻長さ(m)
300
ひも・糸種類
ロープ
注意
※製造上、途中に原糸のつなぎがある場合がございます。
※吊下用・命綱としてはご利用いただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする