パール金属
折りたたみルームチェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1脚
色
ブラック
注文コード
04518706
品番
N-7146【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,798
¥
2,998
バスケットに入れる
使用しない時にはコンパクトに収納できる、折りたたみ式のルームチェアです。
座り心地のよい大きめ座面。
折りたためば、厚さ約9cmのコンパクトサイズになります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブラック
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、シート張地:PU、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×500×780
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×965×90
座面高(cm)
43