しろたん座椅子
のんびりフェイスがかわいい”しろたん””らっこいぬ””らむね”の、ふかふか座椅子。日本メーカーの14段階ギアを使用し、使い心地にもこだわりました。お好みの角度でゆったりくつろげます。ずっと見ていたくなる穏やかなお顔がポイント。
- 材質
- 【クッション材】ウレタンフォーム。【張り材】ポリエステル100%。【構造部材】金属(鋼)
- 質量(kg)
- 2.6
- サイズ
- 1人掛け
- 幅(cm)
- 45
- 機能
- 【背面】14段階リクライニング
- 内容量
- 1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。※一つ一つ手作りのため、若干の個体差があります。表記と差異が生じる場合がございますので予めご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
椅子 の新着商品
カテゴリ


































![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089569-261105-02.jpg)