曜日別特売

すみっコぐらし座椅子

すみっコぐらし座椅子 - セルタンすみっコぐらし座椅子 - セルタンすみっコぐらし座椅子 - セルタンすみっコぐらし座椅子 - セルタンすみっコぐらし座椅子 - セルタンすみっコぐらし座椅子 - セルタンすみっコぐらし座椅子 - セルタンすみっコぐらし座椅子 - セルタン

「すみっコぐらし」のコンパクトな座椅子。コンパクトなサイズなので、ワンルームからリビングまで幅広いスタイルでご使用いただけます。

質量(kg)
2.7
サイズ
1人掛け
幅(cm)
45
機能
【背面】14段階リクライニング
高さ(cm)
36
奥行き(cm)
53
座面厚さ(cm)
9
内容量
1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE 0566543705665437A1466a-e-764GRN/651WH/765YE【中材】スチールパイプ、ウレタン。【生地】ポリエステル100%ぺんぎん?
¥7,264
¥7,198
¥7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
A1466a-d-763LBR/740PIK 0566634705666347A1466a-d-763LBR/740PIK【中材】発泡ウレタン/チップウレタン/金属フレーム。【生地】ポリエステル100%とんかつ
¥7,264
¥7,198
¥7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする