3wayローソファー

3wayローソファー - セルタン3wayローソファー - セルタン3wayローソファー - セルタン3wayローソファー - セルタン3wayローソファー - セルタン3wayローソファー - セルタン3wayローソファー - セルタン3wayローソファー - セルタン

コンパクトな3WAYソファ。座面を広げれば脚を伸ばせるカウチスタイルに、背もたれも倒せばベッドスタイルに。カバーは取り外して洗濯可能です。

付属品
クッション
材質
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
12.1
サイズ
1人掛け
幅(cm)
71
高さ(cm)
48.5~58
奥行き(cm)
89~170
内容量
1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※本体は洗濯できません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A1841a-a-266BR 0566560205665602A1841a-a-266BRブラウン
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
A1841a-a-650BL 0566609205666092A1841a-a-650BLブルー
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
A1841a-a-647GRY 0566638105666381A1841a-a-647GRYグレー
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする