17JEシリーズケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04535667 品番 17JE-09H-1A2-CF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
形状直形フード(標準タイプ) 表面処理Ni めっき 芯数9 ケーブル外径(Φmm)7.5 以下 ねじサイズM2.6×0.45(標準) ロックねじすりわり及びローレット付タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04535746
2023-12-17
用途:
ケーブル製作
製造業

既存ケーブルの納入に時間が掛かるため
自作するために購入しました。
使用感は悪くないです。

対象商品:
04535807
2019-07-01
用途:
制御盤のメンテ

着け外しが多い使い方なのでドライバーなしでねじ締めが出来るのは
作業性が良くなり効率が上がる。
更にツマミのサイズが結構大きめで掴みやすく締め付けやすい。
とても気に入った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする