フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
17JEシリーズピンコネクタケース付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04536148
品番
17JE-23090-02(D8A2)-CG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
極数
9
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
定格電圧(V)
AC300
端子形状
半田付けタイプ
定格電流(A)
5
材質(コンタクト)/処理
Ni 下地Au( フラッシュ)メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下
結合方式
ねじ
材質(シェル)/処理
Niメッキ
適合電線範囲 AWG(#)
(単線)20以下、(より線)22以下
耐電圧(V/min)
AC1000