フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04536665
品番
57F-30140-20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
タイプ
ノンシールド
コネクタ形状
プラグ(オス)
芯数
14
色
オープンエンドカバー、青
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)/処理
Ni下地Au0.4μmめっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
35以下
適合電線範囲 AWG(#)
(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
耐電圧(V/min)
AC500