フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタ形状
プラグ(オス)
注文コード
04536744
品番
57FE-30140-20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コネクタ形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC250(r.m.s.)
定格電流(A)
1/コンタクト
芯数
14
仕様
樹脂ストレインリリーフ添付
コネクタ形状
プラグ(オス)