フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04536814 品番 57FE-40500-20S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
定格電圧(V)AC250(r.m.s.) 定格電流(A)1/コンタクト 芯数50 仕様樹脂ストレインリリーフ添付 コネクタ形状ソケット(メス)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04536753
2023-03-09
用途:
設備の通信用で使用しています。
製造業

指定型各が57Fでしたので、これを購入しました。
シールド線仕様使い導電テープで仕上げました。
問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする