Y'sGOD
SPコブラバイキール10枚入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
125
105
125
厚さ(mm)
1.3
1
1.3
粒度
46
60
46
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
04538092
品番
YSD-125CBF10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
用途
ディスクグラインダー専用砥石。
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
1.3
粒度
46
呼び外径(mm)
125
穴径(Φmm)
15
注意
※スーパーコブラバイキール125をご使用の場合は必ず「切断砥石用カバー(別売)」を取り付けてください。