代表画像
三菱
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6135
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径Re(mm)
0.8
0.4
0.8
厚さS(mm)
3.18
3.18
4.76
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04557520
品番
TNMG160308 MC6135
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
685-9302
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.18
寸法IC(mm)
9.525
適合被削材種
P種
チップ形状
T
寸法LE(mm)
0
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0