代表画像
三菱
M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 ポジティブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04557696
品番
TPMN110304 MC5125
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れます。
トラスコ品番
685-4498
適合被削材種
K種
チップ形状
T
寸法LE(mm)
0
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
3.18
寸法IC(mm)
6.35
逃げ角(°)
主逃げ角AN:11