代表画像
三菱
M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04557992
品番
TPMN110308 MC5115
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現します。
トラスコ品番
685-6091
適合被削材種
K種
チップ形状
T
寸法LE(mm)
0
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.18
寸法IC(mm)
6.35
逃げ角(°)
主逃げ角AN:11